iHelp
iHelpの 直尺・曲尺・角度
iHelpの 直尺・曲尺・定規
iHelpの ガイド定規
角度付き丸鋸定規
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55113600
品番
IH-792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途
木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。
付属品
クランプ
仕様
アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20〜160、定規サイズ(mm):450
材質
本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール
寸法(mm)
580×135×45
質量(g)
345(クランプ含まず)
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。