WGコンベックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55113609 品番 IH-551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。
すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。
デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。

用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。 仕様テープサイズ(mm):5500×19、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン) 寸法(mm)70×70×40 ブラック/イエロー 質量(g)218 タイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー
注意
※勢いよく引き込むと破損・ケガの原因になります。
※テープをストップマーク以上に引き出さないでください。
※耐水設計ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする