WGコンベックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55113627 品番 IH-553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。
すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。
デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。

用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。 仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン) 寸法(mm)75×70×48 ブラック/レッド 質量(g)272 タイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
注意
※勢いよく引き込むと破損・ケガの原因になります。
※テープをストップマーク以上に引き出さないでください。
※耐水設計ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
見積の時に
電気・ガス・熱供給・水道業

見積の時に、距離を測るのにマグネット付なので便利で測定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする