カトージ
カトージの 業務用・飲食店向け家具
カトージの 子ども用家具
カトージの キッズチェアー・ベンチ
木製ハイチェア チェアベルト付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55113654
品番
22310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日本エイテックスとコラボ。立ち上がりにくいハイチェア。日本製チェアベルト付き。ステップ調節4段階。折りたたみ式。
用途
ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー
材質
本体:ラバーウッド、チェアベルト :ポリエステル100%
対象
7ヶ月頃(お座りができるようになって)〜5歳
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(通常)45×58.5×81、(折りたたみ時)45×25×93.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
テーブル:40.5×20