relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Proシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
ドーム型
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR【デイナイト】自動/手動【相互運用性】ONVIF (Profile G) /CGI/P2P/Genetec【音声マイク】無
注文コード
55113767
品番
RLP051C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR
【デイナイト】自動/手動
【相互運用性】ONVIF (Profile G) /CGI/P2P/Genetec
【音声マイク】無
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
付属品
ビス、コンクリートアンカー
材質
本体部:金属+高耐久プラスチック
形状
ドーム型
寸法(mm)
98.1×Φ122
消費電力(W)
最大4.3
電源
12V DC/PoE (802.3af)
本体質量(kg)
0.52
レンズ
f2.8 mm / F2.0 固定レンズ
有効画素数
207万画素 [1920 × 1080px]
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
最短:500
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
”-40℃〜60℃ / 湿度95%以下
各種認証
CE-LVD:EN60950-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive、2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
映像圧縮方式
H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
実撮影画角
水平:105°、垂直:57°
照射距離(m)
赤外線:最大約30
距離
【DORI(m)】検知:37.3、観察:14.9、認識:7.5、特定:3.7
映像出力
RJ-45 (10/100 Base-T)
最低照度(Lux)
0.01
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。