relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Proシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
パレット型
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR【デイナイト】自動 / カラー / B/W【相互運用性】ONVIF、PSIA、CGI【音声マイク】無
注文コード
55113776
品番
RLP055C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR
【デイナイト】自動 / カラー / B/W
【相互運用性】ONVIF、PSIA、CGI
【音声マイク】無
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
付属品
ビス、コンクリートアンカー
材質
本体部:アルミニウム
形状
パレット型
寸法(mm)
244.1×79×75.9
消費電力(W)
最大14.3
電源
DC12V PoE (802.3af) (Class 0)
本体質量(kg)
0.82
レンズ
3.7 mm 〜 11 mm (電動)
有効画素数
829万画素 [3840 × 2160px]
防塵防水性能
IP67
撮像素子
1/1.8インチ CMOS
使用条件
”-30℃〜60℃ / 湿度95%以下
各種認証
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1、FCC:FCC Part 15 Subpart B
映像圧縮方式
H.265/H.264H/MJPEG
実撮影画角
水平:112〜46°、垂直:60〜26°
照射距離(m)
赤外線:最大約60
焦点距離
最短:0.2m
距離
【DORI(m)】(広角時)検知:83、観察:33、認識:17、特定:8、(望遠時)検知:190、観察:76、認識:38、特定:19
映像出力
RJ-45 (10/100 Base-T)
最低照度(Lux)
0 / F1.9 (IR oan)
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。