relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Proシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
アイボール型
仕様
【デイナイト】自動/手動【相互運用性】ONVIF, PSIA, CGI【音声マイク】有
注文コード
55113794
品番
RLP057C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
仕様
【デイナイト】自動/手動
【相互運用性】ONVIF, PSIA, CGI
【音声マイク】有
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
形状
アイボール型
寸法(mm)
93.7×Φ106
消費電力(W)
6
電源
DC12V PoE (802.3af) (Class 0)
本体質量(kg)
0.47
レンズ
f2.8mm/F2.5 固定レンズ
有効画素数
830万画素 [3840(H)x2160(V)]
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
最短:900
撮像素子
1/2.5インチ CMOS
使用条件
”-30℃〜60℃ / 湿度95%以下
各種認証
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
映像圧縮方式
H.265+/H.265/H.264+/H.264
実撮影画角
水平:112°、垂直:69°
照射距離(m)
赤外線:最大約50
距離
【DORI(m)】検知:69、観察:28、認識:14、特定:7
映像出力
RJ-45 (10/100 Base-T)
最低照度(Lux)
0/F2.5(IR on)
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。