relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Proシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
360度撮影型
仕様
【デイナイト】自動/手動【相互運用性】ONVIF、PSIA、CGI【音声マイク】有
注文コード
55113810
品番
RLP058C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
仕様
【デイナイト】自動/手動
【相互運用性】ONVIF、PSIA、CGI
【音声マイク】有
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
形状
360度撮影型
寸法(mm)
62.0×Φ110.0
電源
12V DC
レンズ
f1.4 mm/F2.0 固定レンズ
保護等級
耐衝撃:IK10
有効画素数
503万画素 [3840(H)x2160(V)]
防塵防水性能
IP67
撮像素子
1/2.7”5Megapixel progressive CMOS
使用条件
”-30℃〜55℃ / 湿度95%以下
各種認証
CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC、Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05
映像圧縮方式
H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
実撮影画角
水平:180°、垂直:180°、対角:180°
照射距離(m)
赤外線:0.2
焦点距離
最短:0.2m
距離
【DORI(m)】検知:28、観察:11.2、認識:5.6、特定:2.8
映像出力
RJ-45(10/100 Base-T)
ストレージ
”-40℃ 〜 60℃
最低照度(Lux)
0.006 @F2.0
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。