relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Proシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
光学30倍PTZドーム型
仕様
【デイナイト】自動/手動【相互運用性】ONVIF Profile S&G、API【音声マイク】無
注文コード
55113819
品番
RLP072C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
仕様
【デイナイト】自動/手動
【相互運用性】ONVIF Profile S&G、API
【音声マイク】無
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
形状
光学30倍PTZドーム型
寸法(mm)
Φ186×253
消費電力(W)
13/23 (ヒーター使用時)
電源
AC24V/1.5A(±10%)、PoE+(802.3at)
レンズ
4.5mm〜135mm
有効画素数
207万画素 [1920(H)x1080(V)]
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
最短:100〜1000
撮像素子
1/2.8 2Megapixel STARVISTM CMOS
使用条件
”-40℃ 〜 60℃
各種認証
CE EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
映像圧縮方式
H.265+/H.265/H.264+/H.264
実撮影画角
水平:67.8〜2.4°
距離
【DORI(m)】検知:1862/ 観察:744/ 認識:372/ 特定:186
映像出力
RJ-45(10/100 Base-T)
最低照度(Lux)
Color: 0.005@F1.6、B/W: 0.0005@F1.6
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。