relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Standardシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
バレット型
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR【デイナイト】自動/手動【音声マイク】無
注文コード
55113828
品番
RLC013C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR
【デイナイト】自動/手動
【音声マイク】無
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
付属品
ビス、コンクリートアンカー
材質
本体部:高耐久プラスチック
形状
バレット型
寸法(mm)
70×70×149
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
最大3.9 (12V DC、IR on)
電源
12V DC±30%
レンズ
f2.8 mm / F1.85 固定レンズ
有効画素数
504万画素 [2592 × 1944px]
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
最短:800
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
”-40℃ 〜 60℃、湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可
各種認証
CE、FCC
実撮影画角
水平:93°、垂直:68°
照射距離(m)
赤外線:最大約20
距離
【DORI(m)】検知:63、観察:25、認識:13、特定:6
映像出力
BNC (HD/CVBS 切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.04 / F2.0 [30IRE]、白黒:0 (IR on)
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。