relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Standardシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55113864
品番
RLC017C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR
【デイナイト】自動/手動
【音声マイク】無
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
付属品
ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質
本体部:アルミニウム
形状
バレット型・バリフォーカルレンズ搭載
寸法(mm)
209.8×90.4× 90.4
質量(kg)
0.59
消費電力(W)
最大5.9 (12V DC、IR on)
電源
12V DC±30%
レンズ
f2.7〜12 mm / F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数
504万画素 [2592 × 1944px]
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
最短:800
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
”-30℃ 〜 60℃、湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可
実撮影画角
水平:93〜30°、垂直:68〜22°
照射距離(m)
赤外線:最大約30
距離
【DORI(m)】(広角時)検知:67、観察:27、認識:13、特定:6、(望遠時)検知:198、観察:79、認識:39、特定:19
映像出力
BNC (HD/CVBS 切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.04 / F1.85 [30IRE]、白黒:0 (IR on)
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。