relica
relicaの 防犯カメラ
relicaの 防犯カメラ本体
relicaの 防犯用カメラ
防犯カメラ Standardシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55113889
品番
RLC038C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、デジタルズーム16倍
【デイナイト】自動/手動
【パン・チルト範囲(°)】(回転範囲) 水平:0〜355、垂直:0〜90
用途
防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
付属品
ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質
本体部:アルミニウム
形状
ドーム型・旋回機能搭載
寸法(mm)
Φ122×89
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
10
電源
DC12V/1.5A
レンズ
f2.7〜11 mm / F1.6
有効画素数
207万画素 [1920 × 1080px]
速度
【旋回速度(°/s)】手動 (水平:0.1〜100、垂直:0.1〜60)、プリセット (水平:100、垂直:6)
インターフェース
映像出力 × 1、RS485 × 1
ズーム
光学:4倍
防塵防水性能
IP66
焦点距離(mm)
最短:100〜1000
モード
プリセット:300、PTZ:8ツアー
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
”-30℃ 〜 60℃、湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可
プロトコル
DH-SD、Pelco-P/D (自動認識)
各種認証
CE、FCC、UL
実撮影画角
水平:112.5〜30°
距離
【DORI(m)】検知:120、観察:48、認識:24、特定:12
映像出力
BNC (HD/CVBS 切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.05 / F1.6、白黒:0.005 / F1.6
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。