用途直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/電池チェック/低周波出力
付属品テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペアヒューズ(0.25A/250V)1本、取扱説明書
材質ABS
質量(g)95
電源1.5VR6P(単3)電池1本
本体寸法(mm)60×30×90
抵抗(レンジ)×1kΩ(0〜1MΩ)、(精度)目盛長の±4%
電池チェック(レンジ)1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単3R6P電池(約35mA負荷)
直流電圧測定(レンジ)10V/50V/250V/500V、(内部抵抗)2kΩ/V、(精度)最大目盛値の±4%
交流電圧測定(レンジ)50V/250V/500V、(内部抵抗)2kΩ/V、(精度)最大目盛値の±5%
直流電流測定(レンジ)50mA/250mA、(精度)最大目盛値の±4%
低周波出力(dB)(レンジ)-20〜+22/36/50/56