曜日別特売
DAM-750 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113950

 

DAM-750 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113950
DAM-750 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113950
DAM-750 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113950

アナログテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個直流電圧測定(レンジ)0.3V/3V/12V/30V/120V/300V/1200V、(内部抵抗)20kΩ/V(0.3Vレンジは16.7kΩ/V)、(精度)最大目盛値の±3%注文コード55113950品番DAM-750
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

充実した測定項目と便利な機能/1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池チェック機能付/テストリード収納型ホルスター付/スペア電池・スペアヒューズ(本体ケース内)付

用途
直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/電池チェック
付属品ホルスター、テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペア電池1本、スペアヒューズ(0.3A/250V)1本(本体ケース内)、取扱説明書材質ABS質量(g)280電源1.5VR6P(単3)電池1本本体寸法(mm)108×38×145抵抗(レンジ)5kΩ/500kΩ/5MΩ、(精度)目盛長の±3%電池チェック(レンジ)1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)直流電圧測定(レンジ)0.3V/3V/12V/30V/120V/300V/1200V、(内部抵抗)20kΩ/V(0.3Vレンジは16.7kΩ/V)、(精度)最大目盛値の±3%交流電圧測定(レンジ)12V/30V/120V/300V/1200V、(内部抵抗)10kΩ/V、(精度)最大目盛値の±4%直流電流測定(レンジ)60μA/3mA/30mA/300mA、(精度)最大目盛値の±3%
関連資料:(0.61MB)取扱説明書:(3.38MB)
注意
※付属の電池は、動作確認用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする