SBS-30 スイッチボックスセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113968 SBS-30 スイッチボックスセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113968 SBS-30 スイッチボックスセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113968 SBS-30 スイッチボックスセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113968

スイッチボックスセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55113968 品番SBS-30
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スイッチボックス探知用磁石対応
目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm)
全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK
3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)

材質ポリカーボネート・ネオジム磁石 質量(g)33 本体寸法(mm)51×31.5×95
関連資料:(0.46MB) 取扱説明書:(0.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする