DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
プラケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55114004
品番
DWPG-30
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アイとソックスがポリエステル製
ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
ダブルグリップで強度確保
材質
(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
全長(mm)
630(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
質量(g)
80
本体寸法(mm)
28×630×28
引張荷重(kN[kgf])
3/306
使用ケーブル径(Φmm)
28〜37
ソックス部(mm)
505
関連資料:
(0.69MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。