DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
プラケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55114029
品番
DWPG-60
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アイとソックスがポリエステル製
ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
ダブルグリップで強度確保
材質
(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
全長(mm)
870(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
質量(g)
175
本体寸法(mm)
52×870×52
引張荷重(kN[kgf])
6/612
使用ケーブル径(Φmm)
52〜63
ソックス部(mm)
700
関連資料:
(0.69MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。