IZ-DB-270BF-BL 電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55114205 IZ-DB-270BF-BL 電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55114205 IZ-DB-270BF-BL 電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55114205

電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55114205 品番 IZ-DB-270BF-BL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない!
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比約2割軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
開け閉め調整しやすいダブルファスナー

質量(g)670 容量(L)14.2 本体寸法(mm)270×270×340 内寸法(Φ×Hmm)Φ250×高さ320 材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン 耐荷重(N)98
関連資料:(0.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする