DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具箱/腰袋/工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 帆布製
電工カルバケツ(ライトタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55114230
品番
IZ-DL-200-YL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる
開口部に針金入りで、しっかり形状保持
軽量
材質
(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル
質量(g)
170
容量(L)
6
本体寸法(mm)
200×200×220
内寸法(Φ×Hmm)
Φ190×高さ214mm
耐荷重(N)
19.6
関連資料:
(0.5MB)