エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
55114406
品番
EA927SA-13【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,790
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
サイズ(幅×マチ×高さ):260×110×220mm
材質
片艶クラフト紙
入数
50枚
厚さ(g/m
2
)
100