ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)106 注文コード55114747 品番CWM-106【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥33,9002,198
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。
波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 外径(Φmm)106 有効長(mm)250 取付ねじM27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする