VLG 固定式ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55114887 品番 VLG【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4903,590
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 呼び径(A)80 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質FCD450 サイズ80A 種類メカニカル継手 規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011 接続グルーヴィング 呼び圧力(MPa)常圧:2.0
注意
※流体によりゴムリングを御選定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする