曜日別特売
LRH-Y1 昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機) 55120548

 

LRH-Y1 昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機) 55120548
LRH-Y1 昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機) 55120548
LRH-Y1 昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機) 55120548
LRH-Y1 昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機) 55120548

昇降ローラ式ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55120548品番LRH-Y1
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。
長いワークや段付きワークの測定に最適です。
高さ調整が簡単な微動送り付です。
ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。

適合機種
、適用機種1:ROG-221S、223S、225S
、適用機種2:ROG-351S、353S、355S
、適用機種3:ROG-101S、103S、105S
、適用機種4:ROG-251SM
用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする