STD-8090 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機) 55120584 STD-8090 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機) 55120584 STD-8090 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機) 55120584 STD-8090 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機) 55120584

顕微鏡用XYステージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55120584 品番STD-8090
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。
顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。
動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。
滑り止めシート付属です。
ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。

用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする