薄型マグネットホルダ台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55120627 品番 MHT-65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
本体は薄型の省スペースタイプです。

用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 吸着力(N)200 本体質量(g)530 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) ベース寸法(mm)65x65x20 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする