蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55120905 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。
どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。
火もコンセントも使用せずお使いいただけます。
1日8時間の使用で約120日間使用可能です。

適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避 適合本体蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 区分防除用医薬部外品 シリーズカトリス 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55120896
2020-07-08
用途:
室内の蚊除け
その他業種

まだ使用が少ないので、いまいちよく分からないが今の所は、蚊に刺されていません。

対象商品:
55120896
2019-06-09
用途:
農作業時
株式会社AREA 様 (サービス業)

草引きや果樹の手入れなどの時、特に夕方には蚊が多くなり、蚊取り線香を2〜3個使用して自分の周りを囲んで作業していたが、これは1個で手間もかからず確かに蚊が近づいてこない気がします。単三乾電池が6個必要なのですが、付属しているので助かります。電池と薬剤の寿命が同じならお得だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55120896
2019-06-09
用途:
野外での作業の蚊よけ
有限会社アスコ通信特機 様

置き型なんですが、上から吊るせるようになっているともっと良かったですね。
薬剤の入れ方の説明が非常に分かりずらく、固いです。
表示が良く見ないと読めない(OPENの色が付いていない為)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする