フマキラーAダブルジェットプレミア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード55121124 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ノックダウン成分と致死成分量を約3倍に増量(100mLあたりの含有量として、メーカー従来品比較)。
使用オイル量を大幅カットしたので、べたつかず汚れもなし。嫌な臭いもありません。

適合害虫ハエ・蚊・ゴキブリ 区分防除用医薬部外品 タイププレミア シリーズAダブルジェット 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55121124
2022-05-05
用途:
殺虫剤
医療・福祉・介護関連業

どこの会社の殺虫剤も凄くきつい嫌な臭いがしていましたがこの商品は殆ど臭いがしないし、飛んでいる虫でさえすぐに落ちて行く所が非常に気に入っています。壁などに吹き付けておくと勝手に床に落ちているものも多くて大助かりです。

対象商品:
55121124
2018-05-30
用途:
室内の蚊、ハエの駆除
サービス業

この手の商品は数多く有りますが、いろいろ試しましたが、これが一番です。殺虫力に満足です。強力です!かなりの量を噴射しないと、駆除できないものでも、少ない量で駆除できます。缶の持ち方がほぼ固定されるので、的に当たりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55121124
2021-01-06
用途:
害虫駆除に
卸売・小売業

フマキラーさんだから期待大で購入したのですが、害虫が息絶えるまでに少し時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする