ゴキファイタープロ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード55121185 品番-
参考基準価格(税別)¥1,318 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

効果が一年続く。
あちこち置ける4タイプの容器。
3度効いて巣ごと退治。
大型のゴキブリや抵抗性ゴキブリ、メスの持つ卵にも効く。

種別ワンプッシュ殺虫剤 区分防除用医薬部外品 シリーズゴキファイタープロ 適合害虫ゴキブリ 有効期間1年 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名フマキラーゴキブリ殺虫A4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
事務所に設置
株式会社インフィニティ 様

置いてから2日目にゴキブリが早速死んでいました。
かなり効果は期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
55121185
2022-12-08
用途:
カマドウマの駆除
清原営繕 様 (建設業・工事業)

カマドウマの駆除に最強でした。ゴキブリ駆除でなくても使い道が色々有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
55121185
2023-08-08
用途:
屋内トイレに設置
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内のトイレにゴキブリが出たので購入設置。12個入っているので、目立たないように何か所か置ける。1年害虫がいなくなるとのことなので、その効果に期待したい。

対象商品:
55121185
2021-03-28
用途:
ゴキブリ退治
建設業・工事業

暖かくなるとゴキブリがちょくちょく出現していましたが、これを置くといなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする