QEM3385-5063TP デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機) 55121239

QEM3385-5063TP デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機) 55121239
QEM3385-5063TP デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機) 55121239
QEM3385-5063TP デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機) 55121239
QEM3385-5063TP デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機) 55121239

デジタル三点マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
測定範囲(mm)50~63
内容量1個注文コード55121239品番QEM3385-5063TP
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定子超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)50~63電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)540最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×48×48
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※基準リングゲージは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする