無線静音テンキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55121275 品番TNK-SR227NBK
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)
小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g) ブラック 質量(g)約118(レシーバー、電池含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8 コネクタ形状USB (A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC 使用電源単4乾電池2本 電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年 キー数23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25 キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.2 通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる) キーピッチ(mm)18.6 電波周波数(GHz)2.4
注意
※ご使用上の注意
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
※LEDランプが点滅したら電池を新品に交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
パソコン入力
学校法人藤岡学園 様 (教育・研究機関)

たまたまですが、マウスも壊れてしまい同じメーカーの物だったで、セットのように使っています。
底にきちんと滑り止めがついていて、入力時もカチカチ音がなく、でもしっかり押されてる感じがして入力しやすいです。
パソコンのBackキーも壊れているため、テンキーがついているのでとてもありがたいです。
使いやすいので、購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする