モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 マーベリックブラウン 適合ハンドル外径(Φcm)45 注文コード55122009 品番586607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル外径など47種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!

適合ハンドル外径(Φcm)45 サイズ2HS-B マーベリックブラウン 材質PVC/ゴム 幅(mm)(握り部)46
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55122009 586607 16511437 586974 画像準備中 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする