JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マーベリックブラウン
適合ハンドル外径(Φcm)
46
注文コード
55122018
品番
586627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・適合ハンドル外径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!
適合ハンドル外径(Φcm)
46
サイズ
2L-B
色
マーベリックブラウン
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
(握り部)46
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。