モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 マーベリックブラウン 適合ハンドル外径(Φcm)46 注文コード55122070 品番587312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル外径など53種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)46 サイズ2L-B マーベリックブラウン 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)(握り部)58
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55122070 587312 16511148 587174 画像準備中 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする