単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
まだ開校前なので、組み立てた時の印象です。増設される方は、基本+増設を買いますが、基本に増設用の横パネルをつけるなど、説明書ではわからないコツがあるのが要注意です。机自体の品質はとてもよいと思います。