ジョイフル
ジョイフルの 自動車用夏季向け用品
ジョイフルの 車日よけ/遮光アイテム
ジョイフルの 車用カーテン/ブラインド
簡単マグネットカーテン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
55122604
品番
JF-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途
自動車内装ドア用
仕様
マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所
材質
ポリエステル
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
約52×70