Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123129 品番DINOAM7515MTFP
参考基準価格(税別)¥134,546 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル

仕様AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge PLUS 倍率45x〜70x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降 レンズ超望遠(ELWD) インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度2592×1944 材質(ボディ)メタル 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式FLC フレームレート10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG Wi-FiDINOWF10(別売)を利用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする