カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラング 3Dハンギング パフュームボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55123137
品番
H1451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
強い香りが広がる3Dペーパーフレグランス
用途
吊り下げタイプ芳香剤
取付
吊り下げ
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×75×75
香り
ホワイトムスク