Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123138 品番DINOAM73915MZT4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥134,546 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge 3.0 倍率400x〜470x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ高倍率 インターフェースUSB 3.0 測定機能あり 解像度2560×1920 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする