Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123156 品番DINOAF7915MZT
参考基準価格(税別)¥154,364 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 〜 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量 シリーズDino-Lite Edge 倍率10x〜220x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ標準 インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度2592×1944 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式FLC フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする