Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123165 品番DINOAM8917MZT
参考基準価格(税別)¥198,182 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6〜12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge PLUS 倍率10x〜220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます) 対応OSWindows 10/11 レンズ標準 インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度3840×2160 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF 画素数800万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする