H1463 ルーノ ハンギングペーパー カーメイト 55123514

ルーノ ハンギングペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10g×3個) 注文コード55123514 品番H1463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット

用途吊り下げタイプ芳香剤 取付吊り下げ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1 香りアップル&ジャスミン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする