単相2線200V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF152-R-200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123610 品番SMU-HF152-R
参考基準価格(税別)¥354,200 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
1.5kVAUPS
5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可能(2U)
LED表示パネル搭載
出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)
ホットスワップ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする