SAU-A用警報出力接点ボード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123856 品番ESU-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。
端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。

機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。 対象【UPS】SAU-Aシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする