アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP701
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
ブラック×ブラック
注文コード
55123925
品番
1273A018.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。
形状
ミドルカット
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
22.5
規格
JSAA規格・A種認定品
材質(アッパー)
天然皮革
ウィズ
ワイド3E相当
機能
足首サポート・クッション性・グリップ性
アズワン品番
64-8334-55
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー