ウィンジョブ CP701

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55123977 品番 1273A018.001
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥15,50011,980

足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。

形状ミドルカット ブラック×ブラック サイズ(cm)25 規格JSAA規格・A種認定品 材質(アッパー)天然皮革 ウィズワイド3E相当 機能足首サポート・クッション性・グリップ性 アズワン品番64-8334-60 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-29
用途:
現場作業
農・林・水産業

履き心地は良いです。
紐を結ぶのが、少し面倒ですが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする