由良産商
由良産商の ナット
由良産商の その他ナット
UFOキャップナット なべ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
55124127
品番
0-UFO-14 M3(2000pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。
・デザインがスマートで、優れた装飾性。
・規格化され、量産が可能
材質
鉄(SWCH10R)
形
なべ型
十字穴番号
#2
ねじ径
M3
寸法D(mm)
5.5
表面処理
三価クロメート
寸法l(mm)
4
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応