由良産商
由良産商の ナット
由良産商の その他ナット
シースルーボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
ねじ径
M5
注文コード
55124179
品番
0-STBO M5x20(3本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・軽量で電気絶縁性に優れる
・耐熱性・耐衝撃良好
・耐熱温度80〜100℃
・傷がつきにくいグリップ部
材質
ポリカーボネート
色
透明色
寸法H(mm)
13.5
ねじ径
M5
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
4
首下長さL(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応