ウィンジョブ CP701

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ショッキングオレンジ×エレクトリックブルー 注文コード55124257 品番1273A018.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。

形状ミドルカット ショッキングオレンジ×エレクトリックブルー サイズ(cm)25 規格JSAA規格・A種認定品 材質(アッパー)天然皮革 ウィズワイド3E相当 機能足首サポート・クッション性・グリップ性 アズワン品番64-8335-05 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55124257 1273A018.800 55123977 1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス ウィンジョブ CP701 アシックス 1足 15,500 税込17,050 同メーカーの色違いです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-29
用途:
現場作業
農・林・水産業

履き心地は良いです。
紐を結ぶのが、少し面倒ですが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする