曜日別特売
JAP910 エアグリースガン KTC 55124669

エアグリースガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55124669品番JAP910
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。
ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。
高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。
自由に曲がるフレキシブルノズル付属。
グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。
エアカプラPT1/4
ノズルサイズR1/8

質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
注意
※適用以外のグリースを使用しない。
※グリースを入れていない状態で使用しない。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする