曜日別特売
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757

 

508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757
508586 ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 55124757

ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合ワイド幅注文コード55124757品番508586
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!
取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます
用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください

用途
内装パーツ
適合ワイド幅材質アルミ適合車種ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.11~R2.10)/'20キャンターワイド車(R2.11~ON)レール長さ(mm)センター:約1170/サイド:R/L約1100
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※カーテンレールセンター部に生産工程上の穴が1カ所開いています
※カーテンを閉める際、ランナーが穴に引っかかる場合がございますのでこの部分はゆっくり閉めてください
※取付けに必要な部材は純正品をご利用下さい。
※カーテンは別売りです
※型式/年式での適合照会は致しておりません。必ず実際のお車種類をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする